Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-251561
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-251561
EAN/GTIN:
     8021696251561
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, weiß

  • Maximale Lampenwattage: 20
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: eckig
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Größe: Gesamt-B∕ H: 9/9.5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Gewicht: 0.6 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß
  • Lichtverteilung: direkt
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-251561
  • Lichtverteiler aus gehärtetem Mattglas.
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,32*
€ 40,32*
€ 8,50*
ab € 32,60*
€ 45,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,25*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,54*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,73*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,23*
Zubehör
SIGOR Licht
627465
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.