Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, kaffee
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, kaffee
Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, kaffee
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-251592
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-251592
EAN/GTIN:
     8021696251592
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Outdoor Deckenleuchte TECHO SMALL, 1xGU10, IP54, kaffee

  • Maximale Lampenwattage: 20
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-B∕ H: 9/9.5 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: eckig
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtverteilung: direkt
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-251592
  • Lichtverteiler aus gehärtetem Mattglas.
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,32*
€ 40,32*
€ 8,50*
ab € 32,53*
€ 45,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,25*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,54*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,73*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,23*
Zubehör
SIGOR Licht
627465
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.