Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 440
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Zubehör Allgemein
>
Artikel
MiniAMP Anschluss-Stecker male, 2-polig, weiß, max. 3A, 100cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-ISO-114489
Hersteller:
ISOLED
Herst.-Nr.:
ISO-114489
EAN/GTIN:
9009377080265
MiniAMP Anschluss-Stecker male, 2-polig, weiß, max. 3A, 100cm
Marke:
ISOLED
Größe:
L: 100 cm
Farbe:
weiß
Artikelnummer:
ISO-114489
Steckertyp:
AMP-Stecker
... >
Lager 440
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Zubehör Allgemein
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,06*
€ 1,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter Rundstecker Female auf MiniAmp Female-Buchse, IP20, 2-polig, max. 3A, 10cm, Weiß
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
LED Funk PWM-Dimmer MiniAMP inkl. Fernbedienung, 12-24V DC, 3A, IP20, inkl. 2x 10cm Anschlusskabel
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Zubehör
LED weißdynamischer Push/Funk PWM-Controller MiniAMP inkl. Fernbedienung, 12-24V DC, 60-120W, 5A, mit 2x 30cm Kabel
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,34*
Zubehör
MiniAMP 60cm Litze an 4-fach Verteiler female-Buchse, max. 3A
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,11*
Zubehör
MiniAMP Anschlussbuchse female, 2-polig, weiß, max. 3A, 30cm
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
MiniAMP Kontakt-SENSOR rund, IP20, Einbau/Aufbau, 12-24V DC, 3A, mit 2x 150cm Kabel, Chrom / Kabel weiß
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,41*
Zubehör
MiniAMP Kontakt-SENSOR, 12-24V DC, 5A, IP20, mit 13.5cm / 150cm Anschlusskabel
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,22*
Zubehör
MiniAMP LED Touch PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-24V DC, 3A, IP20
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,88*
Zubehör
MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer mit PIR Sensor, 1 Kanal, 12-24V DC 5A, inkl. Fernbedienung, IP20
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,48*
Zubehör
MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Fernbedienung (Reichweite 10 Meter)
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,13*
Zubehör
MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Funktaster (Reichweite 10 Meter)
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,10*
Zubehör
MiniAMP PIR-Bewegungsmelder, 12-24V DC, 5A, IP20, inkl. Aufbau-Halterung
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,04*
Zubehör
MiniAMP Verlängerung male-female, 2-polig, weiß, max. 3A, 100cm
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Zubehör
MiniAMP Verteiler (1 male-Stecker an mehrere female-Buchsen), 30cm, 2-polig, weiß, max. 3.5A, 3-fach
ISOLED
ISO-114497
ab € 2,02*
Zubehör
MiniAMP Wisch-SENSOR Aufbau, IP20, eckig, 12-24V DC, 5A, max. 60W
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen