Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte /-Deckenleuchte ELMAS, E27 max. 40W, Schwarz, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte /-Deckenleuchte ELMAS, E27 max. 40W, Schwarz, Kunststoff
Außen-Wandleuchte /-Deckenleuchte ELMAS, E27 max. 40W, Schwarz, Kunststoff
Außen-Wandleuchte /-Deckenleuchte ELMAS, E27 max. 40W, Schwarz, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     440-KON-7650-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7650-750
EAN/GTIN:
     7318307650754
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Außen-Wandleuchte /-Deckenleuchte ELMAS, E27 max. 40W, Schwarz, Kunststoff

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 20∕ 10,5 cm
  • Artikelnummer: KON-7650-750
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 6,86*
1
€ 8,50*
ab € 6,31*
€ 9,14*
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,26*
1
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
514-752
ab € 152,60*
Ähnlich
Konstsmide
515-752
ab € 139,18*
Ähnlich
Konstsmide
7091-750
ab € 20,30*
Ähnlich
Konstsmide
7522-750
ab € 21,98*
Ähnlich
Konstsmide
7651-750
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.