Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stiftsockel
>
Sockel G53
>
Artikel
LED Treiber für Niedervolt AR111 Leuchtmittel, sek. 20V DC, 10W 500mA, 1-10V dimmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-MM56009
Hersteller:
MEGAMAN
Herst.-Nr.:
MM56009
EAN/GTIN:
4020856560097
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Treiber
LED-Konverter
LED Treiber für Niedervolt AR111 Leuchtmittel, sek. 20V DC, 10W 500mA, 1-10V dimmbar
Marke:
Megaman
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Produktart:
LED Treiber
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Dimmbar:
ja
Größe:
L∕ B∕ H: 14,7∕ 5∕ 3,2 cm
Konstantstrom:
1050 mA
Netzfrequenz:
50-60 Hz
Betriebsspannung:
220-240 V~
Artikelnummer:
MM56009
... >
Lichtsysteme
>
LED Zubehör
>
LED Netzteile
... >
Lichtsysteme
>
LED Zubehör
>
LED Sonstiges Zubehör
... >
Lichtsysteme
>
LED Zubehör
>
LED Treiber
... >
Lager 440
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Zubehör Allgemein
Weitere Suchbegriffe:
LED-Netzteil
,
LED-Controller
,
LED-Farbsteuerung
,
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel G53
,
Sockel G53
,
megaman led reflektorlampe
,
led reflektorform
,
led treiber 10w
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 4,51*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,36*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,66*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,86*
€ 5,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED U-DIM Treiber für AR111 Dim2Warm, 230V AC, sek. 30-40V DC, 14W 350mA Konstantstrom
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,54*
Ähnlich
LED-Konverter MT7663x 37W 1050mA MM 56012
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,66*
Ähnlich
LED-Konverter MT7663x 60W 1050mA MM 56013
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,68*
Ähnlich
Megaman LD0425x1-C700 LED-Treiber Konstantstrom 31 W 0.7 A 30 - 43 V/DC nicht dimmbar 1 St.
MEGAMAN
MM56015
ab € 10,47*
Ähnlich
Megaman Puck LED-Treiber Konstantstrom 21 W 350 mA 30 - 60 V dimmbar 1 St.
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,46*
Ähnlich
Megaman Rico LED-Treiber 12 W 500 mA 16 - 24 V dimmbar 1 St.
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,76*
Ähnlich
Megaman Rico MM56017 LED-Treiber 9 W Weiß
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen