Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Converter für MT7663x, 220-240V AC max. 35W, sek. 30-37V DC 1050mA Konstantstrom, max. 14W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Converter für MT7663x, 220-240V AC max. 35W, sek. 30-37V DC 1050mA Konstantstrom, max. 14W
LED Converter für MT7663x, 220-240V AC max. 35W, sek. 30-37V DC 1050mA Konstantstrom, max. 14W
Artikel-Nr.:
     440-MM56012
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56012
EAN/GTIN:
     4020856560127
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Converter für MT7663x, 220-240V AC max. 35W, sek. 30-37V DC 1050mA Konstantstrom, max. 14W

  • Marke: Megaman
  • Produktart: Konverter
  • Konstantstrom: 1050 mA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,3∕ 5,5∕ 2,5 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: MM56012
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,25*
€ 11,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,55*
€ 5,46*
ab € 9,69*
€ 13,94*
€ 8,50*
ab € 9,87*
€ 14,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56015
ab € 10,47*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,46*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,76*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.