Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack LED Einbauleuchte TEGO SLIM DOWNLIGHT, DA Ø 6.8cm, IP65, dimmbar, feuerbeständig, 5.5W 4000K 450lm 90°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er Pack LED Einbauleuchte TEGO SLIM DOWNLIGHT, DA Ø 6.8cm, IP65, dimmbar, feuerbeständig, 5.5W 4000K 450lm 90°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-MM76954
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76954
EAN/GTIN:
     4020856769544
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

10er Pack LED Einbauleuchte TEGO SLIM DOWNLIGHT, DA Ø 6.8cm, IP65, dimmbar, feuerbeständig, 5.5W 4000K 450lm 90°, weiß

  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Größe: Ø∕ H: 8.3/5.1 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Einbautiefe: 5.1 cm
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -30°C ... + 40°C
  • Energieverbrauch: 55 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtausbeute: 81 lm/W
  • Schutzklasse: 2
  • Gewicht: 1.9 kg
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzanschluss: Steckklemme mit Durchverdrahtung
  • Nennstrom: 27 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Set aus 10x Einbauleuchte TEGO SLIM - jede Leuchte inklusive integiretem LED Treiber, Abstandhalter und Anschlussbox mit Schnellklemmen.
  • Lichtstärke: 180 cd
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 5,5 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Megaman
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Artikelnummer: MM76954
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einsatzbereich: Decke
  • Kompaktes Universal-Downlight im schlanken Design und mit geringer Einbautiefe, für runde 68mm Deckenausschnitte.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Integrierte LED-Lichtquelle und Treiber.
  • Zubehör: Durchverdrahtung incl
  • Langlebiges LED Modul mit flächiger Lichtabgabe.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Externe Anschlussbox mit Schnellklemmen zur Durchverdrahtung.
  • Sehr gute, flickerfreie Dimmbarkeit von 100% auf 5%.
  • IP65 Schutz vor Strahlwasser und Staub.
  • Einbau in isolierte Decken: Brandschutz "F mit Dach":
    Feuerbeständig für bis zu 30, 60 und 90 Minuten nach BS476-21:1987 (entsprechend EN 1365-2:2014)
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannug.
  • Leiterquerschnitt: 1 mm²
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 1,5mm2
  • Erhältlich mit verschiedenen Lichtfarben und Gehäusefarben.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 78,76*
€ 91,60*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 92,44*
€ 92,44*
1
€ 8,50*
ab € 80,62*
€ 103,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.