Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MM76954 10er Pack TEGO SLIM DOWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MM76954 10er Pack TEGO SLIM DOWN
Artikel-Nr.:
     721-33087053
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76954
EAN/GTIN:
     4020856769544
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Universell nutzbares und von 100% auf 5% dimmbares LED-Downlight IP65. Für Feuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 78,80*
€ 92,07*
1
€ 8,50*
ab € 92,44*
€ 92,44*
1
€ 8,50*
ab € 80,65*
€ 103,40*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 920,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.