Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wandleuchte COSTA Up&Down, IP54, inkl. Leuchtmittel G9 3000K (LM85224), Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Wandleuchte COSTA Up&Down, IP54, inkl. Leuchtmittel G9 3000K (LM85224), Anthrazit
Outdoor Wandleuchte COSTA Up&Down, IP54, inkl. Leuchtmittel G9 3000K (LM85224), Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-MT69017
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69017
EAN/GTIN:
     4020856690176
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor Wandleuchte COSTA Up&Down, IP54, inkl. Leuchtmittel G9 3000K (LM85224), Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: 54
  • Lampentyp: Stecksockellampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,8∕ 9∕ 10 cm
  • Marke: MEGATRON
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: MT69017
  • Schutzklasse: 1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,37*
€ 19,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,71*
€ 22,04*
€ 5,00*
ab € 16,63*
€ 22,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,81*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85224
€ 4,24*
Zubehör
LightMe
LM85224
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.