Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Stehleuchte DANNA, IP44, Höhe 150cm, E27 max. 15W, inkl. RGB LED (LM85194), Schwarz / Satin, Schirm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Stehleuchte DANNA, IP44, Höhe 150cm, E27 max. 15W, inkl. RGB LED (LM85194), Schwarz / Satin, Schirm rund
Außen-Stehleuchte DANNA, IP44, Höhe 150cm, E27 max. 15W, inkl. RGB LED (LM85194), Schwarz / Satin, Schirm rund
Artikel-Nr.:
     440-MT69091
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69091
EAN/GTIN:
     4020856690916
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Außen-Stehleuchte DANNA, IP44, Höhe 150cm, E27 max. 15W, inkl. RGB LED (LM85194), Schwarz / Satin, Schirm rund

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: RGBW K
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Wahlweise warmweißes Licht für die Allgemeinbeleuchtung oder RGB-Licht für Farbeffekte.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: MT69091
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 280 °
  • Größe: Ø∕ H: 32∕ 150 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: RGBW
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Stufenweise dimmbar.
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • 15 verschiedene Farben per Knopfdruck wählbar.
  • Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel).
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,40*
€ 79,62*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,90*
€ 81,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,39*
€ 87,94*
€ 5,46*
ab € 69,94*
€ 88,60*
€ 8,50*
ab € 71,22*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69049
ab € 37,73*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69070
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.