Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 14cm, 6W 3000-6500K 500lm 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 14cm, 6W 3000-6500K 500lm 110°
LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 14cm, 6W 3000-6500K 500lm 110°
Artikel-Nr.:
     440-MT76110
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76110
EAN/GTIN:
     4020856761104
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 14cm, 6W 3000-6500K 500lm 110°

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, universal
  • Farbtemperatur: 3000/4000/6500 K
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • PANO Leuchte in runden und eckigen Versionen in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: MEGATRON
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 1,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Stahl
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Blende excl
  • Artikelnummer: MT76110
  • Passende Stahl-Dekoblende erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,41*
€ 15,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,72*
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 17,75*
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 17,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76000
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.