Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron LED-Aufbauleuchte LED LED fest eingebaut 6W Warmweiß, Tageslichtweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A219182
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76110
EAN/GTIN:
     4020856761104
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Features:
Sanierungsleuchte für Einbau - und Aufbaumontage
Superflach, dimmbar & CCT
Lichtfarbe einstellbar
Hinweise:
Dekoring separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
15 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
127 g
Durchmesser:
140 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Lampen-Besonderheiten:
Als Einbauleuchte verwendbar + Dimmbar + Leuchtfarbe einstellbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Tageslichtweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,41*
€ 15,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 17,75*
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 17,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76000
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.