Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, weiß
LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, weiß
LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1571901045
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1571901045
EAN/GTIN:
     4044538068855
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, weiß

  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 2000 | 3000 K
  • EPREL Nr.: 946576
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 22,5∕ 22,5∕ 22,5∕ 2,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1571901045
  • Schutzklasse: 3
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,96*
€ 23,96*
€ 5,46*
ab € 20,13*
€ 28,06*
€ 8,50*
ab € 20,03*
€ 28,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,90*
€ 29,26*
€ 3,90*
ab € 22,82*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1571311012
ab € 11,63*
Ähnlich
nobilé
1571311011
ab € 11,63*
Ähnlich
nobilé
1571311045
ab € 23,95*
Ähnlich
nobilé
1571301045
ab € 16,65*
Ähnlich
nobilé
1571501045
ab € 19,55*
Ähnlich
nobilé
1571301047
ab € 12,75*
Ähnlich
nobilé
1571901047
ab € 15,24*
Ähnlich
nobilé
1571311047
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.