Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 7,2W/m, 12V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 7,2W/m, 12V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 7,2W/m, 12V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 7,2W/m, 12V, IP67
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011120299
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011120299
EAN/GTIN:
     4044538040387
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 7,2W/m, 12V, IP67

  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5011120299
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,25∕ 0,55 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 60x SMD LED, 7,2W/m
  • Lichtfarbe: RGB
  • Marke: nobilé
  • Material: PVC transparent/Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Nennleistung pro Meter: 7,2W/m
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 135lm/m
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,6A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 30
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Hinweis: Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien wird empfohlen!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 30cm
  • RGB interface: COM+
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 44,55*
€ 5,95*
ab € 35,90*
€ 48,41*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,55*
€ 48,89*
€ 5,46*
ab € 37,35*
€ 50,00*
€ 8,50*
ab € 37,28*
€ 50,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,75*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 23,93*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,26*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,39*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,32*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,26*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,43*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 26,05*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,17*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,39*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,57*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,65*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,54*
Zubehör
nobilé
5011146815
ab € 18,75*
Zubehör
nobilé
5011146801
ab € 13,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.