Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 30W/m, 24V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 30W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 30W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 30W/m, 24V, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-5012440515
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5012440515
EAN/GTIN:
     4044538071404
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 30W/m, 24V, IP20

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbtemperatur: 2700 | 6500 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,15 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NO-5012440515
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Netzanschluss: Löten
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Selbstklebend
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 240,30*
€ 240,30*
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 246,80*
€ 8,50*
ab € 201,66*
€ 246,86*
Frei Haus
ab € 207,63*
€ 254,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,47*
€ 256,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,24*
Zubehör
nobilé
5011149902
ab € 32,32*
Zubehör
nobilé
5011148801
ab € 20,28*
Zubehör
nobilé
5011148803
ab € 25,45*
Zubehör
nobilé
5011148802
ab € 20,26*
Zubehör
nobilé
5011148804
ab € 25,48*
Zubehör
nobilé
5011520075
ab € 8,52*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,76*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,40*
Zubehör
nobilé
5010540000
ab € 1,15*
Zubehör
nobilé
8970601224
ab € 67,30*
Zubehör
nobilé
8980400924
ab € 54,60*
Zubehör
nobilé
8970501224
ab € 61,61*
Zubehör
nobilé
8999015500
ab € 21,54*
Zubehör
nobilé
5010520000
ab € 66,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.