Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SMD 2835, 5m, 4,2W/m, 24V, 4000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SMD 2835, 5m, 4,2W/m, 24V, 4000K, IP20
Flexible LED SMD 2835, 5m, 4,2W/m, 24V, 4000K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-5015200514
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5015200514
EAN/GTIN:
     4044538074474
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SMD 2835, 5m, 4,2W/m, 24V, 4000K, IP20

  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • EPREL Nr.: 1404212
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Netzanschluss: Löten
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leuchtmittel: 120 LEDs pro Meter
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: A
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NO-5015200514
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 6,2 cm
  • Selbstklebend
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
€ 5,00*
ab € 45,12*
€ 60,70*
€ 8,50*
ab € 45,26*
€ 60,72*
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 62,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,01*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,85*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,32*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,18*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,50*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146801
ab € 13,27*
Zubehör
nobilé
5011147801
ab € 17,96*
Zubehör
nobilé
5011148801
ab € 20,28*
Zubehör
nobilé
5011146802
ab € 13,27*
Zubehör
nobilé
5011147802
ab € 17,75*
Zubehör
nobilé
5011148802
ab € 20,30*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,78*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,58*
Zubehör
nobilé
5010540000
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.