Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 24V 5m 840 5015200514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SMD 2835, 5m, 4,2W/m, 24V, 4000K, IP20
Flexible LED SMD 2835, 5m, 4,2W/m, 24V, 4000K, IP20
Artikel-Nr.:
     6012C-91961581
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5015200514
EAN/GTIN:
     4044538074474
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 24V 5m 840 5015200514

Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 62 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 42W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
4,2 W
Lichtstrom je Meter:
840 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
€ 5,00*
ab € 45,12*
€ 60,70*
€ 8,50*
ab € 45,26*
€ 60,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 62,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,01*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,85*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,32*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,18*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,50*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146801
ab € 13,27*
Zubehör
nobilé
5011147801
ab € 17,96*
Zubehör
nobilé
5011148801
ab € 20,28*
Zubehör
nobilé
5011146802
ab € 13,27*
Zubehör
nobilé
5011147802
ab € 17,75*
Zubehör
nobilé
5011148802
ab € 20,30*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,78*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,58*
Zubehör
nobilé
5010540000
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.