Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 0-10V 20mA BT, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 0-10V 20mA BT, dimmbar
Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 0-10V 20mA BT, dimmbar
Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 0-10V 20mA BT, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-NO-9109011012
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-9109011012
EAN/GTIN:
     4044538074061

Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 0-10V 20mA BT, dimmbar

  • Produktart: Modul
  • Größe: B∕ H: 4,6∕ 1,8 cm
  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-9109011012
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
€ 5,00*
ab € 25,92*
€ 35,86*
€ 8,50*
ab € 25,95*
€ 35,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,04*
€ 37,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
9109011010
ab € 25,92*
Ähnlich
nobilé
9109011011
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.