Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießstrahler SPOTLIGHT, 230V, GU10, IP54, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spießstrahler SPOTLIGHT, 230V, GU10, IP54, schwarz
Spießstrahler SPOTLIGHT, 230V, GU10, IP54, schwarz
Spießstrahler SPOTLIGHT, 230V, GU10, IP54, schwarz
Spießstrahler SPOTLIGHT, 230V, GU10, IP54, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-20789903
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-20789903
EAN/GTIN:
     5701581326781
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Spießstrahler SPOTLIGHT, 230V, GU10, IP54, schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse 1 (Geerdet)
  • Steckertyp: Schukostecker
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Glas
  • Lampenleistung: max. 35 W
  • Farbe: schwarz / Glas klar / Kabel schwarz
  • Gewicht: 0,733 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Artikelnummer: NORD-20789903
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 40 cm
  • Dimmbar: nein
  • Parallelschaltung nicht möglich!
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 19,26*
€ 19,26*
1
€ 8,50*
ab € 15,54*
€ 22,31*
1
€ 4,00*
ab € 17,04*
€ 28,34*
3
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 34,54*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 35,70*
€ 49,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.