Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC
Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC
Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC
Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC
Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2118038010
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2118038010
EAN/GTIN:
     5704924004506
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte ALUDRA 95, IP54, 95cm, E27, Aluminium / PVC

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Preise und Auszeichnungen: European Product Design Award 2021 Gewinner
  • Design: Jacob Jensen Design
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: E27 Birnenlampe, max. 15W
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 3,99 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Abmessungen inkl. Erdspieß-Ø∕ H: 12,4∕ 135,45 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: NORD-2118038010
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Nordlux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Außergewöhnliche Sockelleuchte / Pollerleuchte für den Außenbereich.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 12,4∕ 95,25 cm
  • Zubehör: Fassung incl
  • Material: Metall
  • Das Licht wird durch einen opalen Diffusor und ein senkrechtes Raster allseitig gestreut.
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Bodenplatte-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Pfahl incl
  • So entstehen schöne Licht- und Schatteneffekte, die zur gezielten Beleuchtung und Dekoration Ihres Außenbereichs beitragen.
  • IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Robuste Fertigung aus gehärtetem, eloxiertem Aluminium und einer Abdeckung aus PVC.
  • Für wechselbare E27 LED Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Schutzklasse 1 (Geerdet)
  • Parallelschaltung möglich
  • Weitere Artikel der Serie ALUDRA erhältlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,72*
€ 119,72*
€ 8,50*
ab € 96,61*
€ 123,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,17*
€ 141,74*
€ 5,95*
ab € 156,77*
€ 194,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2118006010
ab € 45,60*
Ähnlich
Nordlux
2118028010
ab € 70,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.