Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Spießleuchte MONO Außenleuchte, GU10, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Spießleuchte MONO Außenleuchte, GU10, IP44, schwarz
Nordlux Spießleuchte MONO Außenleuchte, GU10, IP44, schwarz
Nordlux Spießleuchte MONO Außenleuchte, GU10, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-83698003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-83698003
EAN/GTIN:
     5701581306585
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Nordlux Spießleuchte MONO Außenleuchte, GU10, IP44, schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x GU10, max. 35W
  • Leistungsaufnahme: max. 35 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,595 kg
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 57,7 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 190 cm
  • Artikelnummer: NORD-83698003
  • Farbe: schwarz
  • Das Kabel ist nicht abmontierbar.
  • Schukostecker
  • schwenkbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 51,46*
€ 51,46*
1
€ 8,50*
ab € 41,26*
€ 56,20*
3
€ 5,95*
ab € 67,23*
€ 85,87*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 99,88*
€ 127,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.