Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YourLED Magnetic Switch max. 60W Weiß, Magnetschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YourLED Magnetic Switch max. 60W Weiß, Magnetschalter
YourLED Magnetic Switch max. 60W Weiß, Magnetschalter
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70910
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70910
EAN/GTIN:
     4000870709108
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter 12v
magnetschalter

YourLED Magnetic Switch max. 60W Weiß, Magnetschalter

  • Marke: Paulmann
  • Ideal für LED-Strips in Schränken und Schubladen
  • Stromaufnahme: 5000 mA
  • Sensorik: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Schalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Hersteller-Bestellzeichen: 709.10
  • Gewicht: 0,033 kg
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 4∕ 1,35∕ 2 cm
  • Artikelnummer: PAUL-70910
  • Mit Schalter
  • mit Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 7,82*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,99*
€ 8,50*
ab € 6,58*
€ 9,42*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.