Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70910 YourLED Magnetschalter 60W (max) 5000mA 12V (max.) 12V Kunststoff (B x H x T) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D984321
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70910
EAN/GTIN:
     4000870709108
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter 12v
magnetschalter
Tür auf, Licht an: Der YourLED Magnetschalter sorgt dafür, dass beim Öffnen der Schranktür oder Schublade automatisch das Licht angeht. So behalten Sie auch in den hintersten Ecken immer den Überblick.
Features:
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Inkl. Klebepads für eine Montage ohne Bohren
Lieferumfang:
Magnetschalter · Klebepads · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 cm
Höhe:
1.35 cm
Farbe:
weiß
Breite:
4 cm
Schutzart:
IP20
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Polzahl:
4
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
5000 mA
Kategorie:
Magnetschalter
Leistung (max.):
60 W
Ausgangsspannung (max.):
12 V
Produkt-Art:
Magnetschalter
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, YourLED, led-leiste, led leiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 7,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,02*
€ 8,50*
ab € 6,58*
€ 9,45*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.