Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip MaxLED Basisset 3m, 36W, 2700K, 3240lm dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip MaxLED Basisset 3m, 36W, 2700K, 3240lm dimmbar, silber
LED Strip MaxLED Basisset 3m, 36W, 2700K, 3240lm dimmbar, silber
LED Strip MaxLED Basisset 3m, 36W, 2700K, 3240lm dimmbar, silber
LED Strip MaxLED Basisset 3m, 36W, 2700K, 3240lm dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-71049
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-71049
EAN/GTIN:
     4000870710494
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip MaxLED Basisset 3m, 36W, 2700K, 3240lm dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Betriebsfertiges Set inklusive 230/24V Power Supply mit Zuleitung und Netzstecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Strip
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 3240 lm
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,195 kg
  • Farbe: silber
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1∕ 0,16 cm
  • Betriebsspannung: 230/24 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-71049
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Trafoleistung: 50VA
  • Trafo Scheinleistung: 39VA
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,07*
€ 67,07*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 52,16*
€ 67,52*
€ 5,95*
ab € 52,18*
€ 67,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,69*
€ 68,01*
€ 4,00*
ab € 53,73*
€ 71,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.