Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Möbeleinbauleuchte MICRO LINE, 65mm, 230V/350mA, 12VA, 3x 4.5W 2700K 305lm 180°, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Möbeleinbauleuchte MICRO LINE, 65mm, 230V/350mA, 12VA, 3x 4.5W 2700K 305lm 180°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Möbeleinbauleuchte MICRO LINE, 65mm, 230V/350mA, 12VA, 3x 4.5W 2700K 305lm 180°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Möbeleinbauleuchte MICRO LINE, 65mm, 230V/350mA, 12VA, 3x 4.5W 2700K 305lm 180°, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93553
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93553
EAN/GTIN:
     4000870935538
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set LED Möbeleinbauleuchte MICRO LINE, 65mm, 230V/350mA, 12VA, 3x 4.5W 2700K 305lm 180°, Eisen gebürstet

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 935.53
  • Einbautiefe: 3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,4 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 3x 4,5 Watt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 305 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-93553
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Größe: Ø∕ T: 6,5∕ 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,76*
€ 75,76*
€ 5,95*
ab € 59,48*
€ 75,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,06*
€ 76,75*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,97*
€ 77,93*
€ 8,50*
ab € 63,89*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93552
ab € 59,10*
Zubehör
Paulmann
93554
ab € 59,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.