Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Seilsystem 12V Lampenhalter, GX5,3, 12V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für Seilsystem 12V Lampenhalter, GX5,3, 12V, schwarz
Zubehör für Seilsystem 12V Lampenhalter, GX5,3, 12V, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-97845
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-97845
EAN/GTIN:
     4000870978450
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Zubehör für Seilsystem 12V Lampenhalter, GX5,3, 12V, schwarz

  • Artikelnummer: PAUL-97845
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Hersteller-Bestellzeichen: 978.45
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Produktart: Halter
  • Marke: Paulmann
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 4,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,48*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,55*
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,77*
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.