Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-79542
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79542
EAN/GTIN:
     4012094795423
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Rutec
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2600 | 2900 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-79542
  • Zubehör: Endstück incl
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led-leisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 4,95*
ab € 71,03*
€ 88,46*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 98,50*
€ 98,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,85*
€ 103,11*
€ 8,50*
ab € 85,52*
€ 106,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,44*
€ 112,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70500
ab € 2,00*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 33,57*
Zubehör
Rutec Licht
80479
ab € 40,23*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 48,42*
Zubehör
Rutec Licht
85274
ab € 44,61*
Zubehör
Rutec Licht
70537
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.