Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip VARDAflex ECO, IP20, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRI >90, 500cm / 0.8cm, 2700K 402lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip VARDAflex ECO, IP20, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRI >90, 500cm / 0.8cm, 2700K 402lm/m 120°
LED Strip VARDAflex ECO, IP20, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRI >90, 500cm / 0.8cm, 2700K 402lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-RU-82417
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-82417
EAN/GTIN:
     4012094824178
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip VARDAflex ECO, IP20, 70 LED/m, 24V, 4.8W/m, CRI >90, 500cm / 0.8cm, 2700K 402lm/m 120°

  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: weiß
  • Produktart: LED Strip
  • Betriebsspannung: 24
  • Netzanschluss: Systemstecker
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Marke: Rutec
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Lichtstrom: 2010 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Lichtausbeute: 83,75 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90Ra).
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 350
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: RU-82417
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Lebensdauer L70B50: 36.000 Stunden
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Material: Metall
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Größe: LED Abstand-L: 1,43 cm
  • Größe: min. Biegedurchmesser-Ø: 4 cm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,02*
€ 42,02*
€ 5,95*
ab € 33,90*
€ 45,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,22*
€ 46,15*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 35,46*
€ 47,76*
€ 8,50*
ab € 36,51*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
82100
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70428
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
70424
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
82101
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
B86536
ab € 4,32*
Zubehör
Rutec Licht
70510
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 50,10*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,57*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.