Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Druckguss-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8.2cm, mit Bajonett, ohne Fassung, schwenkbar, eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Druckguss-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8.2cm, mit Bajonett, ohne Fassung, schwenkbar, eisen gebürstet
Alu-Druckguss-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8.2cm, mit Bajonett, ohne Fassung, schwenkbar, eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-RU-ALU55375
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU55375
EAN/GTIN:
     4012094453750
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Alu-Druckguss-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8.2cm, mit Bajonett, ohne Fassung, schwenkbar, eisen gebürstet

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 3,6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK00 Keine Stoßfestigkeit
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lampentyp: MR16 Reflektorlampe (GU10, 230V, Ø 5cm, max. 50W) / GX5.3 (Ø 5cm, max. 50W) / LED Modul (Ø 5cm, max. 10W)
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Sprengring excl
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul excl
  • Zubehör: Fassung excl
  • Marke: Rutec
  • Schwenkbarer Einbau-Spot für den Einbau in Innenraum-Decken.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +70 °C
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Artikelnummer: RU-ALU55375
  • Einsatzbereich: Decke
  • ENEC geprüft: ja
  • Version mit runder Blende und Bajonett-Frontring (kein Sprengring, keine Blende).
  • Betrieb wahlweise mit Hochvolt-Reflektorlampe (MR16, Ø 5cm, max. 50W), GX5.3 Leuchtmittel (max. 50W) oder passendem LED-Modul (max. 10W).
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Lichtstrom, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Lieferung ohne Leuchtmittel und Fassung (bei Einsatz eines LED Moduls wird keine Fassung benötigt).
  • Die elektrische Schutzklasse ist abhängig von Art des verwendeten Leuchtmittels.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium-Druckguss.
  • Leuchtmittelwechsel durch Drehen, Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Bajonett-Frontrings.
  • Einbautiefe abhängig vom verwendbaren Leuchtmittel
  • Einbautiefe bei LED-Modul: 6,5/9cm
  • Einbautiefe bei GX5.3: 13cm
  • Einbautiefe bei GU10: 13cm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,44*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,20*
€ 6,20*
2 Tage
1024
€ 4,99*
ab € 4,90*
€ 7,24*
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,26*
4 Tage
60
€ 6,40*
ab € 5,16*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
55004
ab € 0,46*
Zubehör
Rutec Licht
88816
ab € 12,85*
Zubehör
Rutec Licht
55003
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.