Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2A Edelstahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Frontblende, ohne Fassung, schwenkbar, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2A Edelstahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Frontblende, ohne Fassung, schwenkbar, rostfrei
V2A Edelstahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Frontblende, ohne Fassung, schwenkbar, rostfrei
Artikel-Nr.:
     440-RU-R55110
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-R55110
EAN/GTIN:
     4012094551302
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

V2A Edelstahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø 8cm, mit Frontblende, ohne Fassung, schwenkbar, rostfrei

  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Einbautiefe: 13 cm
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK00 Keine Stoßfestigkeit
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: Edelstahl
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Stabiler Einbau-Spot mit 30° schwenkbarem Leuchtmittel-Einsatz.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lampentyp: MR16 Reflektorlampe (GU10, 230V, Ø 5cm, max. 50W) / GX5.3 (Ø 5cm, max. 50W)
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul excl
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +100 °C
  • Artikelnummer: RU-R55110
  • Material: Edelstahl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • ENEC geprüft: ja
  • Auch für den Einbau in Betondecken und andere thermisch herausfordernde Einbausituationen geeignet.
  • Zubehör: Einbautopf excl
  • Dank rostfreier Konstruktion auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.
  • Zubehör: Fassung excl
  • Version mit runder Blende und Sprengring.
  • Zubehör: Zugentlastung excl
  • Betrieb wahlweise mit Hochvolt-Reflektorlampe (MR16, Ø 5cm, max. 50W), GX5.3 Leuchtmittel (max. 50W) oder passendem LED-Modul.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Lichtstrom, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Lieferung ohne Leuchtmittel und Fassung (bei Einsatz eines LED Moduls wird keine Fassung benötigt).
  • Die elektrische Schutzklasse ist abhängig von Art des verwendeten Leuchtmittels.
  • Leuchtmittelwechsel durch Herausziehen und Wiedereinsetzen der Front-Blende (kein Sprengring).
  • Belastbares Gehäuse aus rostfreiem V2A Edelstahl.
  • Einbautiefe bei GX5.3: 13cm
  • Einbautiefe bei GU10: 13cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,89*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,27*
€ 8,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 10,14*
€ 8,50*
ab € 7,21*
€ 10,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
55004
ab € 0,46*
Zubehör
Rutec Licht
55317
ab € 44,45*
Zubehör
Rutec Licht
88816
ab € 12,34*
Zubehör
Rutec Licht
54995
ab € 2,44*
Zubehör
Rutec Licht
55003
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.