Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC JOLLY MD LC, Multi LED Konverter 24W, Konstantstrom 150-500mA - Phasenabschnitt / Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC JOLLY MD LC, Multi LED Konverter 24W, Konstantstrom 150-500mA - Phasenabschnitt / Taster
DC JOLLY MD LC, Multi LED Konverter 24W, Konstantstrom 150-500mA - Phasenabschnitt / Taster
Artikel-Nr.:
     440-TCI-122262
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-122262
EAN/GTIN:
     8010703319813
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

DC JOLLY MD LC, Multi LED Konverter 24W, Konstantstrom 150-500mA - Phasenabschnitt / Taster

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, mit Lichtschalter
  • Marke: TCI
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Konstantstrom: 150-500 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 4,6∕ 3,4 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,185 kg
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Konverter
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Flickerfrei
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Sync Kabel excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: TCI-122262
  • mit Überlastungsschutz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,38*
€ 30,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,32*
€ 36,73*
€ 8,50*
ab € 27,03*
€ 37,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,41*
€ 42,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.