Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 50W 24V VPS LP, LED Netzgerät, 24V, 50W, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 50W 24V VPS LP, LED Netzgerät, 24V, 50W, nicht dimmbar
DC 50W 24V VPS LP, LED Netzgerät, 24V, 50W, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-TCI-127903
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127903
EAN/GTIN:
     8010703371477
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

DC 50W 24V VPS LP, LED Netzgerät, 24V, 50W, nicht dimmbar

  • Marke: TCI
  • Konstantspannung sekundär 24V DC.
  • Schutzklasse: 2
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Einbau Montage
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,68∕ 5,88∕ 2,85 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: TCI-127903
  • Bei Versorgungsspannung AC/DC tauglich.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Flickerfrei.
  • Geeignet für nicht dimmbare LED Strips.
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,38*
€ 27,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 33,22*
€ 8,50*
ab € 24,22*
€ 33,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,49*
€ 38,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.