Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter DC 60W 24V SLIM, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter DC 60W 24V SLIM, nicht dimmbar
LED Konverter DC 60W 24V SLIM, nicht dimmbar
LED Konverter DC 60W 24V SLIM, nicht dimmbar
LED Konverter DC 60W 24V SLIM, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-TCI-127950
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127950
EAN/GTIN:
     8010703360044
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

LED Konverter DC 60W 24V SLIM, nicht dimmbar

  • Gehäusetemperatur: 80°C
  • Umgebungstemperatur: -20°- +50 °C
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Produktart: Konverter
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 307 kg
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 28∕ 3∕ 2,2 cm
  • Marke: TCI
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Artikelnummer: TCI-127950
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Flickerfrei
  • Mit Überlastungsschutz.
  • Mit Überspannungsschutz.
  • Mit Überhitzungsschutz.
  • Mit Kurzschlussschutz.
  • Der Treiber kann mit einem Schlitz für Schrauben gesichert werden.
  • Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seite.
  • Einzelklemmblock für Primar- und Sekundärkreise (Drahtquerschnitt bis zum 1,5mm² / AWG13).
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,38*
€ 35,38*
€ 8,50*
ab € 31,50*
€ 43,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.