Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
Artikel-Nr.:
     4400-69291800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69291800
EAN/GTIN:
     4008838314067
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set

Modernes minimalistisches Design bietet der Aluminium Kleiderbügel Lux. Der schwarze Garderobenbügel ist in satinierter Ausführung erhältlich.

Besonders gut eignet er sich für enge Garderoben und Schränke. So können platzsparend alle Kleidungsstücke aufgehangen und sortiert werden. Der Bügel ist in Schwarz, Silber matt und Kupfer erhältlich.


Das Set beinhaltet 5 schwarze Kleiderbügel Lux in Schwarz.

Material: Aluminium
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 42 cm x 19 cm x 0,8 cm
Nettogewicht: 675 g

Highlights:

  • Moderner Aluminium Kleidügel im 5er Set
  • Garderobenbügel in satinierter Ausführung
  • Minimalistisches Design in Schwarz
  • Äußerst stabil
  • Maße (B x H x T) je: 42 x 19 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
675 g
Bruttogewicht:
890 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kunststoff, holz, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4400
23
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 22,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,62*
€ 32,06*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.