Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 4402
>
WOHNEN - Haushaltshelfer
>
Sonstiges
>
Artikel
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4402-3907010500
Hersteller:
Maximex
Herst.-Nr.:
3907010500
EAN/GTIN:
4008838830727
Suchbegriffe:
Wasser
weich
hart
Magnet
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Der Zauber-Ring ist eine tolle Idee für den gesamten Haushalt. Einfach den Zauber-Ring in den Wassertank der Kaffee- oder Espressomaschine legen und der Kaffee schmeckt doppelt gut. Auch für Luftbefeuchter oder Toilettenspülkasten kann der Zauber-Ring verwendet werden.
Material: Hülle: Polystyrol, Magnet (innenliegend): Magnet
Farbe: Hülle: Weiß, Magnet (innenliegend): Silber
Maße B/H/T: 1,2 cm x 5 cm
Nettogewicht: 41 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
41 g
Bruttogewicht:
46 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,2 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Hülle: Weiß, Magnet (innenliegend): Silber
Material:
Hülle: Polystyrol, Magnet (innenliegend): Magnet
... >
Lager 4402
>
WOHNEN - Haushaltshelfer
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Ring
,
Kaffeemaschine
,
Espressomaschine
,
Toilettenspülkasten
,
Luftbefeuchter
,
Weiches Wasser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,80*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,28*
€ 191,9232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,35025*
€ 189,6268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,43*
€ 184,9617
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 147,06*
€ 175,0014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,7705*
€ 167,5169
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 136,31025*
€ 162,2092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,8605*
€ 156,914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,80*
€ 134,232
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem
Maximex
3907021500
ab € 264,68031*
Ähnlich
Maximex Zauberkugel, Magnetsystem
Maximex
3907011500
ab € 263,11002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen