Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Artikel-Nr.:
     4402-7969500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7969500
EAN/GTIN:
     4008838869307
Suchbegriffe:
LED Handlampe Batterie
LED Handlampe
LED Taschenlampe
LED Stehlampe kabellos

Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos

Licht, wo und wann man es braucht, wird mit der schwenkbaren Hand-und Standlampe zu einer einfachen Aufgabe.

Kabellos bringt sie, wie eine LED Taschenlampe, Licht in jede Ecke, sei sie noch so düster und versteckt. Natürlich kann die LED Lampe auch auf dem Tisch als Stehlampe platziert werden und bei der Arbeit dort behilflich sein.

Dank der 12 LEDs leuchtet die Lampe ultrahell und energiesparend. Große Flexibilität wird durch einen ergonomischen Griff und die handliche Größe gegeben. Die Lampe liegt so immer gut und sicher in der Hand.

Die Batterien: (3x 1.5 VAA) werden nicht mitgeliefert.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Silber
Maße B/H/T: 20 cm x 7,7 cm x 10,8 cm
Nettogewicht: 127 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
127 g
Bruttogewicht:
167 g
Länge Einzelartikel:
10,8 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Schwarz, Silber
Material:
Kunststoff (ABS)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 7,65*
Lager 4402
nicht lagernd
38
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,70*
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,60*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 228 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 494 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 760 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 292,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.