Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Hand-/Standlampe LED 7969500 kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-862030500
Hersteller:
     Wenko-Maximex
Herst.-Nr.:
     7969500
EAN/GTIN:
     4008838869307
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzleuchten
Beleuchtungen
Bürolampen
Büroleuchten
Licht, wo und wann man es braucht, wird mit der schwenkbaren Hand-und Standlampe zu einer einfachen Aufgabe. Große Flexibilität wird durch einen ergonomischen Griff und die handliche Größe gegeben. Die Lampe liegt so immer gut und sicher in der Hand.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der LEDs:
12 LEDs
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Nein
Gesamthöhe:
20 cm
Länge des Leuchtenfußes:
10,8 cm
Gewicht:
0,13 kg
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 7,65*
8 Tage
nicht lagernd
38
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,70*
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.