| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4402-83760500 Herst.-Nr.: 83760500 EAN/GTIN: 4008838211816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei Vor allem im Sommer sind Fliegen eine echte Plage im Haus und in der Wohnung. Wie wäre es mit der Gelb-Falle von Maximex für dieses Problem? Optisch schön anzusehen in Zitronen-Optik ist diese Fliegenfalle auch noch umweltfreundlich. Sie können die Fruchtfliegen- in der Küche bei offenen Lebensmittel, im Obstkorb, auf der Fensterbank oder auch in Pflanzentöpfen platzieren. In die untere Schale der Fliegenfalle geben Sie einfach ein Gemisch aus Essig, Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Innerhalb von kurzer Zeit werden besonders die lästigen Fruchtfliegen von diesem Geruch angelockt und gefangen. Durch die spezielle Bauart des oberen Bereiches können die Fliegen nicht wieder entkommen. Natürlich ist die clevere Falle immer wieder verwendbar. Im Lieferumfang sind zwei Fruchtfliegen-Fallen enthalten. Material: Polypropylen Farbe: Gelb Maße B/H/T: 10 cm x 8 cm Nettogewicht: 130 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 130 g | Bruttogewicht: | 135 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Maß Zusatzinfo: | 1 Stück | Farbe: | Gelb | Material: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Insektenabwehr, Gelb-Sticker, Pflanzenschutz, Schädlingsfrei, Gelbtafeln, Gelbstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |