Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Arbeitskorb Premium, Ausführung AT, breit 101053-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101053-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-A
EAN/GTIN:
     4052462011601
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Bauer® Arbeitskorb Premium, Ausführung AT, breit Führen Sie regelmäßig Wartungs- und Montagearbeiten in großen Höhen aus, bieten Ihnen Arbeitsbühnen Sicherheit. Besonders flexibel einsetzbar ist eine Arbeitsbühne, die sich mit einem Stapler aufnehmen und transportieren lässt. Arbeitsbühne mit rundum geschlossenem Gerüst aus lackiertem Stahl mit Werkzeugablage Schützende Gitterwand vor dem Hubgerüst Zugelassen für 2 Personen Wahlweise mit Aufnahme für Gabelstapler an der breiten oder schmalen Seite TÜV Österreich geprüft PSA-Anschlagpunkte gemäß ÖNORM Geeignete Staplertypen = Gegengewichtsstapler Stapleraufnahme = breit Zulässiges Gesamtgewicht = 300 kg Zulässige Personenanzahl = 2 Standfläche Breite = 1200 mm Standfläche Länge = 800 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Werkzeugablage = ja Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Standfläche Breite:
1200 mm
Standfläche Länge:
800 mm
Stapleraufnahme:
breit
Zulässige Personenanzahl:
2
Zulässiges Gesamtgewicht:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Geeignete Staplertypen:
Gegengewichtsstapler
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Werkzeugablage:
ja
HEIGHT GRO:
2090.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
135.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitskörbe, Gabelstapler Anbaugeräte und Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,47*
€ 1.116,55*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,99*
€ 1.116,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,00*
€ 1.150,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,48*
€ 1.181,83*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.293,65*
€ 1.356,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,27*
€ 1.613,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,04*
€ 1.604,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,28*
€ 1.567,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,74*
€ 1.545,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,65*
€ 1.539,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.