Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Standascher CLASSIC, Edelstahl 102945-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102945-YY
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4030695011605
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
VAR® Standascher CLASSIC, Edelstahl Der Standascher VAR® CLASSIC, Edelstahl ist besonders robust und langlebig. Der Ascher verfügt über ein Einlegeteil zur Sandreduzierung und herausnehmbarem Sieb. Die Farbe ist in der Stahlvariante wählbar. Aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl Sehr standfest durch hohes Eigengewicht Geeignet für Innen- und Außenbereiche Mit herausnehmbarem Sieb Farbe wählbar Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Material = Edelstahl Höhe = 730 mm Durchmesser = 400 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Einlegeschale = ja Aschereinsatz Material = Kunststoff Befestigungsmaterial inklusive = ja Montagematerial inklusive = ja Eigengewicht = 6,0 kg
Weitere Informationen:
Aschereinsatz Material:
Kunststoff
Ascher Typ:
Standascher
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Durchmesser:
400 mm
Eigengewicht:
6.0 kg
Einlegeschale:
ja
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
730 mm
Material:
Edelstahl
Montagematerial inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,73*
€ 138,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,80*
€ 138,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 139,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 139,78*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 164,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.