Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Standascher CLASSIC, Stahl, anthrazit 102950-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102950-YY
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4030695011667
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
VAR® Standascher CLASSIC, Stahl, anthrazit Der Standascher VAR® CLASSIC, Edelstahl ist besonders robust und langlebig. Der Ascher verfügt über ein Einlegeteil zur Sandreduzierung und herausnehmbarem Sieb. Die Farbe ist in der Stahlvariante wählbar. Aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl Sehr standfest durch hohes Eigengewicht Geeignet für Innen- und Außenbereiche Mit herausnehmbarem Sieb Farbe wählbar Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 730 mm Durchmesser = 400 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Einlegeschale = ja Aschereinsatz Material = Kunststoff Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = anthrazit Eigengewicht = 6,0 kg
Weitere Informationen:
Aschereinsatz Material:
Kunststoff
Ascher Typ:
Standascher
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Durchmesser:
400 mm
Eigengewicht:
6.0 kg
Einlegeschale:
ja
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
anthrazit
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
730 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,52*
€ 82,86*
2 Tage
51
€ 5,45*
ab € 64,26*
€ 82,87*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 83,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,05*
€ 85,27*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 73,50*
€ 94,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.