Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsammler, 120 Liter, Doppelflügeltür, verkehrsw 102980-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102980-YY
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     4030695010615
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsammler, 120 Liter, Doppelflügeltür, verkehrsweiß Mit diesem stabilen und belastbaren Wertstoffbehälter trennen Sie Ihren Müll praktisch und sicher. Der Kompakt-Doppeltür ist in 8 verschiedenen Farben lieferbar und damit optimal für ein übersichtliches betriebliches Sortiersystem geeignet. Wertstoffbehälter VAR® mit 120 Liter Fassungsvermögen und Doppelflügeltür Für den Außen- und Innenbereich geeignet Doppelflügeltür mit 2 Verschlüssen zum schnellen Auswechseln der Abfallbeutel Bodenfixierung möglich Gefertigt aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Behältertyp = Abfallsammler Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 120 l Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel RAL Farbe = RAL 9016 verkehrsweiß Tür Typ = Flügeltür Höhe = 980 mm RAL Farbe = RAL 9016 verkehrsweiß Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler
Behälter Volumen:
120 l
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel RAL Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Deckel Typ:
Klappdeckel
Eigengewicht:
20 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Höhe:
980 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
990.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,82*
€ 230,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 230,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 230,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 239,07*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 269,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,20*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,18*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,37*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.