Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit PE-Auffangwanne für C+P Umweltschrank, Breite 103079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103079-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3726
EAN/GTIN:
     4050646164051
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fachboden mit PE-Auffangwanne für C+P Umweltschrank, Breite 930 mm Mit Hilfe des Fachbodens mit PE-Auffangwanne für Umweltschrank C+P wird austretende Flüssigkeit aufgefangen und daran gehindert weiter im Schrank auszulaufen. Polyethylen (PE) ist beständig gegen viele Säuren, Laugen und Lösungen. Einlegeboden verzinkt Tragkraft 50 kg Wählbar in unterschiedlicher Größe und Auffangvolumen Marke = C+P Höhe = 50 mm Breite = 920 mm Tiefe = 450 mm Material = Polyethylen (PE) Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 7,3 kg Technische Eigenschaften = Auffangvolumen 20 Liter Stärke 1 mm
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Eigengewicht:
7.3 kg
Höhe:
50 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
450 mm
Technische Eigenschaften:
Auffangvolumen 20 Liter Stärke 1 mm
Tragkraft:
50 kg
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
74.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
7.274000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,15*
€ 237,91*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 260,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8901-3726|
ab € 163,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.