Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Weitspannregal, mit Spanplatten, FL 600 kg, AF 104091-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104091-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051286
EAN/GTIN:
     4026212058192
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
META Weitspannregal, mit Spanplatten, FL 600 kg, AF, HxBxT 2.500 x 1.800 x 650 mm Mehr Platz für sperrige, großformatige Güter – das verspricht das verzinkte Anbaufeld für das Weitspannregal von META. Erweitern Sie Ihre Regale nach Ihren individuellen Vorstellungen und profitieren Sie von den guten Montageeigenschaften. Verzinktes Weitspannregal META zum Anbauen Maximale Fachlast von 600 kg Flexible Nutzung durch verstellbare Fachböden Kurze Arbeitswege durch doppelseitige Nutzbarkeit Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1800 mm Nenntiefe = 650 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 1851 mm Außenmaß Tiefe = 650 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 600 kg Feldlast max. = 3200 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
1851 mm
Außenmaß Tiefe:
650 mm
Feldlast max.:
3200 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage\;Steckmontage\;
Nennbreite:
1800 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
650 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
600 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
107.044000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,56*
€ 461,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,29*
€ 461,48*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,08*
€ 461,49*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 412,88*
€ 468,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,64*
€ 468,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,49*
€ 549,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.