Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Schrägbodenregal AF, einseitig, mit Fachböden, Tiefe 80 105216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105216-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095895
EAN/GTIN:
     4026212266573
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
META Schrägbodenregal AF, einseitig, mit Fachböden, Tiefe 800 mm Erweitern Sie Ihre Regalsysteme mit dem einseitigen Durchlaufregal META Anbaufeld. Die praktische Steck-Montage ermöglicht einen schnellen, komfortablen Anbau an das Grundfeld. So sparen Sie Zeit und Arbeitskräfte. Strapazierfähig durch solide Stahlkonstruktion Zum Schutz vor Korrosion ist das Regal verzinkt Einfache Montage durch Steckverbindungen Geprüfte Qualität gemäß RAL-RG 614/1 Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1006 mm Außenmaß Tiefe = 836 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 200 kg Feldlast max. = 1800 kg Böden Anzahl = 8 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale)
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1006 mm
Außenmaß Tiefe:
836 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
200 kg
Feldlast max.:
1800 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
79.942600 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 437,31*
€ 510,45*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,42*
€ 510,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,36*
€ 511,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 385,27*
€ 519,86*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 547,16*
€ 637,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,29*
€ 758,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,19*
€ 743,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,59*
€ 721,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,20*
€ 699,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,16*
€ 651,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.