Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Schrägbodenregal Grundfeld, doppelseitig, mit Fachböden 105217-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105217-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096155
EAN/GTIN:
     4026212267518
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
META Schrägbodenregal Grundfeld, doppelseitig, mit Fachböden, Tiefe 1.000 mm Schrägbodenregale sind ideal für die industrielle Fertigung und Kommissionierungsprozesse. Optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Betrieb und sorgen Sie für übersichtliche Arbeitsbereiche und einen schnellen Zugriff auf Materialien und Stückgüter. Doppelseitiges Regale aus verzinktem Stahlblech Durch Stecksystem leicht zu montieren Fachbodenhöhe flexibel anpassbar Praktisches First-in-first-out- Prinzip Geprüfte Qualität gemäß Gütezeichen RAL-RG 614/1 Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 500 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1056 mm Außenmaß Tiefe = 1075 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 200 kg Feldlast max. = 1800 kg Böden Anzahl = 16 Zeilentyp = doppelzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale)
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
16
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1056 mm
Außenmaß Tiefe:
1075 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
500 mm
Zeilentyp:
doppelzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
200 kg
Feldlast max.:
1800 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
132.381200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,08*
€ 789,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 631,12*
€ 789,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,04*
€ 800,73*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,07*
€ 801,07*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 863,98*
€ 961,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,68*
€ 1.144,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,04*
€ 1.143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,36*
€ 1.108,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,91*
€ 1.075,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,98*
€ 1.028,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.