Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbrücke, mit manueller Fallsicherung, TK 4.000 kg, BxL 1 105262-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105262-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.21.002
EAN/GTIN:
     4045012017369
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Klappbrücke, mit manueller Fallsicherung, TK 4.000 kg, BxL 1.250 x 910 mm Wenn es darum geht, Waren von einer Rampe auf eine Transportfläche zu befördern, leisten diese Verladebrücken wertvolle Dienste. Verschiebbare Verladebrücken stellen die Arbeit an der Laderampe auf eine solide Basis. Überbrücken Sie kleine bis mittlere Höhenunterschiede zwischen Rampe und Transporter mit der rutschfesten Ladebrücke aus unserem Sortiment. Witterungsbeständige und rutschsichere Aluminiumlegierung Lückenlose Be- und Entladung an Rampen Einfache Positionierung der Verladebrücke durch Führungsschiene Fallsicherung - per Fuß beim Herunterlassen auslösen, automatisches Einrasten beim Hochklappen Verladehilfe Typ = Klappbrücken Tragkraft pro Stück = 4000 kg Breite = 1250 mm Länge = 910 mm Höhendifferenz = -135 - 90 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = Handgriff
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhendifferenz:
-135 - 90 mm
Länge:
910 mm
Tragkraft pro Stück:
4000 kg
Verladehilfe Typ:
Klappbrücken
Witterungsbeständig:
ja
WIDTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,83*
€ 557,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,15*
€ 557,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,39*
€ 558,15*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 492,88*
€ 558,17*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 605,71*
€ 676,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,08*
€ 804,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,80*
€ 785,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,31*
€ 746,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,71*
€ 720,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.21.000
ab € 262,65*
Ähnlich
Altec
302.21.004
ab € 272,73*
Ähnlich
Altec
302.21.014
ab € 356,11*
Ähnlich
Altec
302.21.013
ab € 379,79*
Ähnlich
Altec
302.21.015
ab € 500,86*
Ähnlich
Altec
302.21.006
ab € 593,02*
Ähnlich
Altec
30221012
ab € 315,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.