Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Doppel-Schneidständer, max. 130 kg, Schnittbreite 1. 105348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105348-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26412
EAN/GTIN:
     4030177022815
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Doppel-Schneidständer, max. 130 kg, Schnittbreite 1.250 mm Der Doppel-Schneidständer, Rollengewicht max. 130 kg vereinfacht und beschleunigt Verpackungsarbeiten, da er die Befestigung von 2 Rollen aus unterschiedlichen Materialien ermöglicht. Die Rollen können auf dem Ständer platzeffizient angebracht werden. Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung Für den gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Material-Rollen Mit Klemm- und Blockiersystem Austrittshöhen und Rollenachsen stufenlos einstellbar Geeignet für Papier, Wellpappe, Luftpolster- oder Schaumfolie Marke = Rocholz Höhe = 1165 mm Breite = 1.620 mm Tiefe = 920 mm Durchmesser = 800 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 130 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Durchmesser:
800 mm
Höhe:
1165 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
920 mm
Tragkraft:
130 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
1165.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
1165.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer, Versand und Verpackung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,97*
€ 735,16*
Lager 4445
3
Frei Haus
ab € 712,54*
€ 781,62*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,12*
€ 822,33*
Frei Haus
ab € 786,70*
€ 852,73*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,23*
€ 872,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,62*
€ 930,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,42*
€ 901,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,87*
€ 880,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,72*
€ 865,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,54*
€ 847,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
23601
€ 17,91*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
€ 16,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
€ 118,94*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
€ 461,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.