Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ, Doppel-Schneidständer, waagerecht,, max. Rollend. 800 mm, Schnittb. 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     6922-13938-D57-26412
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26412
EAN/GTIN:
     4030177022815
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Doppel-Schneidständer, waagerecht, max. Rollendurchm. 800 mm, Schnittbreite 1250 mm, BxTxH 1620x850x 1665 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,000 kg
Breite:
162,00 cm
Höhe:
166,50 cm
Länge:
92,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,27*
€ 729,44*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 710,60*
€ 775,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 713,62*
€ 790,31*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,64*
€ 794,99*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 750,48*
€ 812,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,44*
€ 868,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,77*
€ 842,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,56*
€ 818,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,42*
€ 806,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,27*
€ 792,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,76*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 362,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.