Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Sicherheits-Standascher mit Feuerlöschereinstellplatz, 6 105870-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105870-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360001
EAN/GTIN:
     4260058003811
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Sicherheits-Standascher mit Feuerlöschereinstellplatz, 6 kg Der Sicherheits-Standascher mit Feuerlöschereinstellplatz ist für den Einsatz im Innenbereich gedacht. Er ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über eine dekorative Standsäule. Der Sicherheits-Standascher ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Aus poliertem Edelstahl Dekorative Standsäule Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopf-Konstruktion Für den Innen- und Außenbereich In verschiedenen Varianten erhältlich Ascher Typ = Standascher Kombi-Ascher = ja Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Edelstahl Höhe = 800 mm Durchmesser = 245 mm Ascher Füllvolumen = 0,5 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Einlegeschale = ja Aschereinsatz Material = Stahlblech Aschereinsatz Oberfläche = verzinkt Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 7,2 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
0.5 l
Aschereinsatz Material:
Stahlblech
Aschereinsatz Oberfläche:
verzinkt
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
245 mm
Eigengewicht:
7.2 kg
Einlegeschale:
ja
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
800 mm
Kombi-Ascher:
ja
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 261,40*
€ 4,95*
ab € 241,35*
€ 305,56*
€ 4,95*
ab € 241,26*
€ 305,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,39*
€ 319,64*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 262,41*
€ 330,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360010
ab € 217,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.